Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Tyndvægget krympemuffe krympeforhold 2:1 uden indvendig klæbemasse

Krympemuffe i dispenserboks 2:1
KRYMPEFLEX RL U/LIM BLÅ 9,5-19,0MM

Varenr. 0771750018

EAN 4053479285337

Prisvisning for kunder efter login
Tyndvægget krympemuffe krympeforhold 2:1 uden indvendig klæbemasse

Varenr. 0771750018

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 m

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Mål for dispenserboks: ca. 163 x 50 x 172 mm

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Blå

Diameter

19,0 mm

Diameter (reduceret)

9,5 mm

Tykkelse for bøsningsvæg i krympet tilstand

0,69 mm

Gennemslagsstyrke

20 kV/mm

Min./maks. krympningstemperatur

90 til 200 °C

Min./maks. temperaturforhold

-55 til 135 °C

Materiale

Polyolefin

Brandhæmmende

Ja

Længde

5 m

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger