Tyndvægget krympemuffe Krympeforhold 2:1 uden lim
Krympemuffe i dispenserboks 2:1
KRYMPEFLEX RL U/LIM SORT 19,0-9,5MM

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Mål for dispenserboks: ca. 163 x 50 x 172 mm
Farve | Sort |
Diameter | 19,1 mm |
Diameter (reduceret) | 9,5 mm |
Tykkelse for bøsningsvæg i krympet tilstand | 0,69 mm |
Gennemslagsstyrke | 20 kV/mm |
Min./maks. krympningstemperatur | 90 til 200 °C |
Min./maks. temperaturforhold | -55 til 125 °C |
Materiale | Polyolefin |
Brandhæmmende | Ja |
Længde | 5 m |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)