UNI-Top rundsavklinge
Rundsavklinge UNI-Top
RUNDSAVSKLINGE Ø300X30X48Z

















Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Egnet til forskellige save
Afhængigt af diameteren, egnet til håndholdte rundsave, kap- og geringssave, glidende geringssave, bordrundsave.
Reduktionsring med art.nr. 0611615024, 0611616024, 0611617024, 0611618030 medfølger
Hårde og bløde træsorter, spånplader (rå, belagt, fineret), afdækningsplader, plast, kompositmaterialer og ikke-jernholdige metaller (aluminium, kobber og messing)
![]() | |
Diameter x savskærebredde/hovedklingetykkelse x borehul | 300 x 3,2 / 2,2 x 30 mm |
Antal tænder | 48 STK |
Tandform | Skiftende tænder |
Maks. omdrejningshastighed | 6400 o/min |
Sidehuller | Kombi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) |
Materiale, der skal bearbejdes | Hårdt træ, Træ med metal, Plast, Ikke-jernholdigt metal, Schuttering-plader, Beklædt spånplade, Fineret spånplade, Spånplader (rå), Kompositter, Blødt træ |
Egnet til maskintype | Bord- og panelrundsave |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!