Uddriverværktøj Til runde forbindelser med låsetappe
Rund forbindelse, uddriverværktøj
UDDRIVERVÆRKTØJ FOR RUNDSTIK Ø3,5MM

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- OEM-kvalitet
- Made in Germany
Originale Zebra uddriverværktøjer er udviklet i nært samarbejde med forbindelsesproducenterne og produceret i den højest mulige kvalitet. Det eliminerer risikoen for at beskadige kabinetter eller forbindelser, og man undgår dermed den medfølgende dyre nedetid.
![]() | |
Stikdimension | 3.5 |
Kontaktdesign | Stifter og fatninger (f.eks. MATE-N-LOK, RAM) |
Bøsningens udvendige diameter | 5,0 mm |
Bøsningens indvendige diameter | 4,4 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!