Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Uddriverværktøj til runde forbindelser med låsetappe

Rund forbindelse, uddriverværktøj
UDDRIVERVÆRKTØJ FOR RUNDSTIK Ø1,5MM

Varenr. 0713558110

EAN 4046778864891

Prisvisning for kunder efter login
Uddriverværktøj til runde forbindelser med låsetappe

Varenr. 0713558110
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
  • OEM-kvalitet

  • Made in Germany
Bemærk

Originale Zebra uddriverværktøjer er udviklet i nært samarbejde med forbindelsesproducenterne og produceret i den højest mulige kvalitet. Det eliminerer risikoen for at beskadige kabinetter eller forbindelser, og man undgår dermed den medfølgende dyre nedetid.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Stikdimension

1.5

Kontaktdesign

Stifter og fatninger - kun Scania og Fendt

Bøsningens udvendige diameter

2,8 mm

Bøsningens indvendige diameter

2,3 mm

Reservedele til dette produkt:
Afmonteringsmanchet til uddriverværktøj, runde stikforbindelser OEM-kvalitet

DEMONTAGERØR FOR 0713 558 110

x 10 stk.