Udstødningsspartelmasse
Udstødningsspartelmasse
UDSTØDNINGSREPARATIONSKIT, 200G
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Meget varmebestandigt
- Modstandsdygtig over for store temperaturudsving
- Det er ikke nødvendigt at svejse eller afmontere lyddæmperen
Lad motoren køre i tomgang ved lav hastighed i omkring et kvarter for at opnå en hurtigere hærdning.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Velegnet til reparation af revner og huller i udstødningssystemer.
- 1. Fjern løst snavs og rust med en stålbørste.
- 2. Lad motoren køre et kort øjeblik for at opvarme udstødningssystemet.
- 3. Fugt området, der skal repareres, og tildæk huller og revner samt omkringliggende områder med udstødningskit med våde hænder. Pastaen skal udglattes udad.
Vægt for indhold | 200 g |
Farve | Grå |
Lugt/duft | Lugtfri |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |
Maks. temperaturmodstand | 800 °C |
Massefylde | 1,99 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!