Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Undersænkede skruer med indvendig sekskant ISO 10642, stål 10.9, ulegeret

BOLT ISO10642 010.9 UH IS3 BLK M5X16

Varenr. 00895 16

EAN 4038898373452

Prisvisning for kunder efter login
Undersænkede skruer med indvendig sekskant ISO 10642, stål 10.9, ulegeret

Varenr. 00895 16

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 500 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bemærk

ISO 10642 erstatter DIN 7991 | Der er begrænset lighed (nogle hovedhøjder og hoveddiametre er blevet ændret | Nominel Ø M18, M22, M24 er udeladt | Rustfrit stål fjernet | Styrkeklasserne 10.9 og 12.9 tilføjet).



Disse skruer kan kun udsættes for begrænsede belastninger på grund af deres hovedgeometri, se DIN EN ISO 898-1

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M5

Længde (l1)

16 mm

Hoveddiameter (dk)

10,07 mm

Hovedhøjde (k1)

3,1 mm

Indvendig kærv (s1)

HS3

Standarder

ISO 10642

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

010,9

Overflade

Almindelig

Korrosionsbeskyttelsesperiode (3)

0 t.

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Undersænket hoved

Kærvtype

Sekskantet holder

Gevindtype

M

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Fuldt gevind

Produktklasse

A

Tilspændingsmoment 90 % trækstyrke (1)

9 Nm

Deraf følgende min./maks. forbelastningskraft (2)

4,1-8,1 kN

Skive med den hårdhed, der skal bruges

≥ 200 HV

Møtrik til brug med styrkeklasse

≥ I10I

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 10, ulegeret

MØTRIK ISO4032 10 NV8 BLK M5

x 5000 stk.
1/4 momentnøgle med vendbar skralde

MOMENTNØGLE 4-20 NM 1/4

Kompakt, slank momentnøgle med 1/4" vendbar firkantet holder og skraldehoved
x 1 stk.
Undersænker, gul/blå ring, HSS 90 grader DIN 335 C

UNDERSÆNKER BLÅ-GUL HSS 90GR.Ø10,4MM

Særligt velegnet til bearbejdning af konventionelt stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (aluminium, kobber, aluminiumlegeringer og plast).
x 1 stk.
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sekstkant undersænker til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere

UNDERSÆNKER HSCO90° NANOPROTECT Ø10,4MM

Innovativ all-rounder med fire skærekanter og belægning i kort version til næsten alle materialer
x 1 stk.
Momentskruetrækker 1/4

MOMENTSKRUETRÆKKER 1/4., 4,0-9,0 NM

Skruetrækker med moment, 1/4" fatning, 1/4" drev og tilspænding med uret.