Undersænkede skruer med indvendig sekskant ISO 10642, stål 10.9, forzinket, blåpassiveret (FZB)
DIN 7991/ISO 10642, stål 010.9, forzinket
BOLT ISO10642 010.9 UH IS6 FZB M10X150
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ISO 10642 erstatter DIN 7991 | Der er begrænset lighed (nogle hovedhøjder og hoveddiametre er blevet ændret | Nominel Ø M18, M22, M24 er udeladt | Rustfrit stål fjernet | Styrkeklasserne 10.9 og 12.9 tilføjet).
Disse skruer kan kun udsættes for begrænsede belastninger på grund af deres hovedgeometri, se DIN EN ISO 898-1
Skruerne har fuldgevind op til og med nedenstående længder, derefter delgevind
- M3 har fuldgevind op til og med 25 mm
- M4 har fuldgevind op til og med 25 mm
- M5 har fuldgevind op til og med 30 mm
- M6 har fuldgevind op til og med 35 mm
- M8 har fuldgevind op til og med 45 mm
- M10 har fuldgevind op til og med 50 mm
- M12 har fuldgevind op til og med 60 mm
- M14 har fuldgevind op til og med 65 mm
- M16 har fuldgevind op til og med 70 mm
- M20 har fuldgevind op til og med 90 mm
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M10 |
Længde (l1) | 150 mm |
Hoveddiameter (dk) | 20,69 mm |
Hovedhøjde (k1) | 6,2 mm |
Indvendig kærv (s1) | IH6 |
Standarder | ISO 10642 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 010,9 |
Overflade | Galvaniseret |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Skruer med undersænket hoved 90 grader |
Kærvtype | Indvendig sekskant |
Gevindtype | M |
Gevindformat | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Delgevind |
Produktklasse | A |