Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Undersænker, gul/blå ring, HSS 90 grader DIN 335 C

Undersænker HSS 90° DIN 335C gul/blå ring
UNDERSÆNKER BLÅ-GUL HSS 90GR.Ø12,4MM

Varenr. 0694117012

EAN 4062856933679

Prisvisning for kunder efter login
Undersænker, gul/blå ring, HSS 90 grader DIN 335 C

Varenr. 0694117012
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
Særligt velegnet til bearbejdning af konventionelt stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (aluminium, kobber, aluminiumlegeringer og plast).

Grat- og vibrationsfri undersænkning og afgratning


Præcisionsundersænker med tre skær, præcisionsslebet



Optimeret geometri til håndholdte værktøjer


Mindre kraftanstrengelse og forbedret undersænkningskvalitet og spånfjernelse sammenlignet med traditionelle undersænkere



Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale, der skal bearbejdes

Stål, Støbt metal, Aluminium

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Diameter for fræsepunkt (d1)

12,4 mm

Skaftdiameter (d2)

8 mm

Spidsdiameter (d3)

2,8 mm

Længde (l1)

56 mm

Antal skærekanter (Z)

3 STK

Standarder

DIN 335

Form

C

Skæremateriale

HSS

Undersænkningsvinkel

90 grader

Overflade

Ubelagt

Skafttype

Cylindrisk

Levetid (punktsystem)

2 af 4 punkter

Forsænkning, hastighed (pointsystemet)

2 ud af 4 punkter

Forsænkning, kvalitet (pointsystemet)

3 von 4 Punkten

Alsidighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Forsænkning, adfærd (pointsystemet)

3 von 4 Punkten

Materialeundergruppe

Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Hvidt støbejern, Aluminium, Aluminiumlegeringer, Aluminiumsmedelegeringer, Aluminiumstøbelegeringer (< 10 % silikone), Aluminiumstøbelegeringer (> 10 % silikone), Magnesiumlegeringer, Kobber, lavlegeret, Messing, kortspånet, Messing, langspånet, Bronze, kortspånet, Bronze, langspånet, Plast, termohærdet, Plast, termoplast, Plast, aramidfiberforstærket, Plast, glas-/kulfiberforstærket

Tildeling af spidsforsænker til skruestandarder
Spidsforsænker, nominel diameter d1 Til skruer med undersænket hoved Til skruer med undersænket hoved
DIN EN ISO 10642
(tidligere DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(tidligere DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Forklaring
vc = skærehastighed [m/min]
f = tilførsel (mm/omdr.)
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Til Ø 25,0-31,0
Materialebetegnelse Brudstyrke vc f
Ø 25,0 Ø 31,0
Almindeligt byggestål ≤ 500 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
Ulegeret, varmebehandlet stål ≤ 700 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 850 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
Legeret, varmebehandlet stål ≤ 1000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Nitridstål ≤ 1000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Værktøjsstål ≤ 850 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Højhastighedsstål ≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Støbejern ≤ 240 HB 15,8 0,015 0,015
≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Nodulær grafit og smedejern ≤ 240 HB 15,8 0,015 0,015
≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Afkølet støbejern ≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Aluminium og aluminiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Legeringer af smedet aluminium ≤ 650 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Støbte aluminiumlegeringer ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Støbte aluminiumlegeringer > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Magnesiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Kobber, lavlegeret ≤ 500 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Messing, kortspånet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Messing, langspånet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronze, kortspånet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronze, kortspånet ≤ 850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronze, langspånet ≤ 850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronze, langspånet ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Plast ≤ 150 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Til Ø 12,4-20,5
Materialebetegnelse Brudstyrke vc f
Ø 12,4 Ø 16,5 Ø 20,5
Almindeligt byggestål ≤ 500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Ulegeret, varmebehandlet stål ≤ 700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Legeret, varmebehandlet stål ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Nitridstål ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Værktøjsstål ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Højhastighedsstål ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Støbejern ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Nodulær grafit og smedejern ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Afkølet støbejern ≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Aluminium og aluminiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Legeringer af smedet aluminium ≤ 650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Støbte aluminiumlegeringer ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Støbte aluminiumlegeringer > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Magnesiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Kobber, lavlegeret ≤ 500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Messing, kortspånet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Messing, langspånet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronze, kortspånet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronze, kortspånet ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronze, langspånet ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronze, langspånet ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Plast ≤ 150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Skæreværdier for HSS 90° DIN 335C spidsforsænker med gul/blå ring
Til Ø 6,3-10,4
Materialebetegnelse Brudstyrke vc f
Ø 6,3 Ø 8,3 Ø 10,4
Almindeligt byggestål ≤ 500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Ulegeret, varmebehandlet stål ≤ 700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Legeret, varmebehandlet stål ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Nitridstål ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Værktøjsstål ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Højhastighedsstål ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Støbejern ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Nodulær grafit og smedejern ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Afkølet støbejern ≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Aluminium og aluminiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Legeringer af smedet aluminium ≤ 650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Støbte aluminiumlegeringer ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Støbte aluminiumlegeringer > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Magnesiumlegeringer ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Kobber, lavlegeret ≤ 500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Messing, kortspånet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Messing, langspånet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronze, kortspånet ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronze, kortspånet ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronze, langspånet ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronze, langspånet ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Plast ≤ 150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder