Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Undersænket pladeskrue, form C med hexalobular-kærv ISO 14586, A2 rustfrit stål, form C (med spids)

ISO 14586 rustfrit stål, A2-form, DG
PL.SKRUE ISO14586 C UH TX15 A2 3,9X9,5

Varenr. 420439 95

EAN 4053479256177

Prisvisning for kunder efter login
Undersænket pladeskrue, form C med hexalobular-kærv ISO 14586, A2 rustfrit stål, form C (med spids)

Varenr. 420439 95
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
Med hexalobulært hoved, korrosionsbestandigt

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Rustfrit stål A2

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Form

C

Nominel diameter (d1)

3,9 mm

Længde (l1)

9,5 mm

Hoveddiameter (dk)

7,5 mm

Hovedhøjde (k1)

2,55 mm

Indvendig kærv

TX15

Kærvtype

Indvendig TX

Hovedtype

Undersænket hoved

Gevindtype

ST

Gevinddesign

Fuldt gevind

Ydeevnedeklaration (EU-CPR)

Nej

Spidsens form

C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger