Undersænket pladeskrue med spids, form C med AW-kærv WN 112, A2 rustfrit stål
WN 112, stål forzinket undersænket hoved AW form C
PL.SKRUE WN112 C A2 UH AW10 3,5X19
Varenr. 012393519
EAN 4045727135372
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
AW-kærvsystem:
- Bedre kraftoverførsel
- Længere levetid
- Optimal centrering
- Bedre monteringsresultat takket være iskruning uden træthed, det påkrævede kontakttryk for transmission af tilspændingsmomenter er betydeligt lavere
- Størst mulig kontaktflade for bit i skruekærv
- Jævn kraftfordeling forhindrer beskadigelse af den overfladebeskyttende belægning og sikrer derfor bedre modstandsdygtighed over for korrosion
![]() | |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | C |
Nominel diameter (d1) | 3,5 mm |
Længde (l1) | 19 mm |
Hoveddiameter (dk) | 6,8 mm |
Hovedhøjde (k1) | 2,5 mm |
Indvendig kærv | AW10 |
Kærvtype | AW |
Hovedtype | Skruer med undersænket hoved 80 grader |
Gevindtype | ST |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Ydeevnedeklaration (EU-CPR) | Nej |
Spidsens form | C |
| Gevindstørrelse | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. pladetykkelse (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Maks. pladetykkelse (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Forboringsdiameter (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |