Undersænket skrue med hexalobular-hoved
ISO 14581, stål 08.8, forzinket
BOLT ISO14581 08.8 UH TX30 FZB M6X25
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Stigning i monteringsproduktivitet
Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:
- Reduceret slid på værktøj
- Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt
- Ingen skade på overfladebehandlingen
- Ingen slingren
- Skruen placeres sikkert
Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664
- Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden
- Hovedets dimensioner på ISO 14581 undersænkede skruer måles i henhold til ISO 7721
- Nogle skruer med korte dimensioner har gevind op til hovedet, se også ISO 14581
- Forsænkere til skruehoveder i henhold til ISO 14581 skal opfylde ISO 15065
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M6 |
Længde (l1) | 25 mm |
Hoveddiameter (dk ) | 11.3 mm |
Hovedhøjde (k1) | 3.3 mm |
Standarder | ISO 14581 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | Trækstyrke min. 800 MPa, skruer med reduceret belastningsgrad |
Overflade | Zink, lagtykkelse 5, blank, blålig til blåligt iriserende |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Undersænket hoved 90 grader(CS) |
Kærvtype | Hexalobular |
Indvendig kærv | TX30 |
Gevindtype | M |
Stigning | 1 mm |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Produktklasse | A |
Datablad (0)