Undersænket skrue med hexalobular-hoved ISO 14581, A2-070 rustfrit stål, ulegeret
ISO 14581 rustfrit stål, A2, ulegeret
SKRUE ISO14581 A2/070 UH TX20 M4X40
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Stigning i monteringsproduktivitet
Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:
- Reduceret slid på værktøj
- Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt
- Ingen skade på overfladebehandlingen
- Ingen slingren
- Skruen placeres sikkert
Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664
- Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden
- Hovedets dimensioner på ISO 14581 undersænkede skruer måles i henhold til ISO 7721
- Nogle skruer med korte dimensioner har gevind op til hovedet, se ISO 14581
- Forsænkere til skruehoveder i henhold ISO 14581 skal opfylde ISO 15065
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M4 |
Længde (l1) | 40 mm |
Hoveddiameter (dk ) | 8,4 mm |
Hovedhøjde (k1) | 2,7 mm |
Standarder | ISO 14581 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Egenskabsklasse | 070 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Undersænket hoved |
Kærvtype | Hexalobular |
Indvendig kærv | TX20 |
Gevindtype | M |
Stigning | 0,7 mm |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Produktklasse | A |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!