Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Undersænket skrue med hexalobular-hoved ISO 14581, A2-070 rustfrit stål, ulegeret

ISO 14581 rustfrit stål, A2, ulegeret
SKRUE ISO14581 A2/070 UH TX25 M5X20

Varenr. 40245 20

EAN 4099618405709

Prisvisning for kunder efter login
Undersænket skrue med hexalobular-hoved ISO 14581, A2-070 rustfrit stål, ulegeret

Varenr. 40245 20
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
Stigning i monteringsproduktivitet



Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:


  • Reduceret slid på værktøj

  • Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt

  • Ingen skade på overfladebehandlingen

  • Ingen slingren

  • Skruen placeres sikkert


Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664


  • Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden

Bemærk
  • Hovedets dimensioner på ISO 14581 undersænkede skruer måles i henhold til ISO 7721

  • Nogle skruer med korte dimensioner har gevind op til hovedet, se ISO 14581

  • Forsænkere til skruehoveder i henhold ISO 14581 skal opfylde ISO 15065
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M5

Længde (l1)

20 mm

Hoveddiameter (dk )

9,3 mm

Hovedhøjde (k1)

2,7 mm

Standarder

ISO 14581

Materiale

Rustfrit stål A2

Egenskabsklasse

070

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Undersænket hoved

Kærvtype

Hexalobular

Indvendig kærv

TX25

Gevindtype

M

Stigning

0,8 mm

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Fuldt gevind

Produktklasse

A

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
C 6.3 TX bit (1/4)

TX BITS 1/4 L25MM TX 25

Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
x 10 stk.
C 8.0 TX bit (5/16) C 8,0 (5/16)

WURTH TX BITS5/16 50MM TX25

Bit til alle almindelige TX-skruestørrelser
x 5 stk.
Metrisk TX-bit 10 mm sekskantet kærv

BIT 10MM TX25 L 75MM

Bit til alle almindelige TX-skruestørrelser
x 5 stk.