Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Undersænket skrue med hexalobular-hoved ISO 14581 blåpassiveret zinkbelagt 8.8 stål (FZB)

ISO 14581, stål 08.8, forzinket
SKRUE ISO14581 08.8 UH TX30 FZB M6X50

Varenr. 402316 50

EAN 4068362083464

Prisvisning for kunder efter login
Undersænket skrue med hexalobular-hoved ISO 14581 blåpassiveret zinkbelagt 8.8 stål (FZB)

Varenr. 402316 50
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
Stigning i monteringsproduktivitet



Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:


  • Reduceret slid på værktøj

  • Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt

  • Ingen skade på overfladebehandlingen

  • Ingen slingren

  • Skruen placeres sikkert


Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664


  • Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden

Bemærk
  • Hovedets dimensioner på ISO 14581 undersænkede skruer måles i henhold til ISO 7721

  • Nogle skruer med korte dimensioner har gevind op til hovedet, se også ISO 14581

  • Forsænkere til skruehoveder i henhold til ISO 14581 skal opfylde ISO 15065
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M6

Længde (l1)

50 mm

Hoveddiameter (dk )

11,3 mm

Hovedhøjde (k1)

3,3 mm

Standarder

ISO 14581

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

08,8

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Undersænket hoved

Kærvtype

Hexalobular

Indvendig kærv

TX30

Gevindtype

M

Stigning

1 mm

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Delgevind

Produktklasse

A

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger