Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Undersænket skrue med hexalobular-hoved ISO 14581, stål, styrkeklasse 08.8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

ISO 14581 stål 08.8, zink-nikkel, sort
SKRUE ISO14581 08.8 UH TX30 ZNBHL M6X16

Varenr. 401266 16

EAN 4068362083693

Prisvisning for kunder efter login
Undersænket skrue med hexalobular-hoved ISO 14581, stål, styrkeklasse 08.8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

Varenr. 401266 16
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
Fastgørelseselementer med forzinket krom(VI)-fri zink-nikkel-sort-belægning (ZNBHL) er egnet til anvendelser med høj risiko for korrosion. Belægningen består af et zink-nikkel-legeringslag og et tætningslag (dæklak med integrerede smøringspartikler).



Korrosionsbestandig:



  • Diameter ≥ M2 – 360h*

  • Diameter ≥ M4 – 480h*

  • Diameter ≥ M10 – 720h*


  • Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS


Oversigt over fordele:



  • Korrosionsbestandighed på op til 720 timer over for grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS

  • Krom(VI)-fri

  • Justeret friktionskoefficientinterval fra 0,09μ - 0,14μ som følge af toplag med integrerede smørende partikler

  • Termisk kapacitet op til 120 °C

  • Ensartet fordeling af belægningen

  • Funktionel og dekorativ
Bemærk
  • Hovedets dimensioner på ISO 14581 undersænkede skruer måles i henhold til ISO 7721

  • Nogle skruer med korte dimensioner har gevind op til hovedet, se også ISO 14581

  • Forsænkere til skruehoveder i henhold til ISO 14581 skal opfylde ISO 15065
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M6

Længde (l1)

16 mm

Hoveddiameter (dk )

11,3 mm

Hovedhøjde (k1)

3,30 mm

Standarder

ISO 14581

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

08,8

Overflade

Zink-nikkel, sort

RoHS-kompatibel

Ja

Korrosionsbeskyttelsesperiode

480 t.

Hovedtype

Undersænket hoved

Kærvtype

Hexalobular

Indvendig kærv

TX30

Gevindtype

M

Stigning

1 mm

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Fuldt gevind

Produktklasse

A

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger