Undersænket skrue med hexalobular-hoved ISO 14581, stål, styrkeklasse 8.8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)
ISO 14581 stål 08.8, zink-nikkel, sort
BOLT ISO14581 08.8 UH TX ZNBHL M6X25
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fastgørelseselementer med forzinket krom(VI)-fri zink-nikkel-sort-belægning (ZNBHL) er egnet til anvendelser med høj risiko for korrosion. Belægningen består af et zink-nikkel-legeringslag og et tætningslag (dæklak med integrerede smøringspartikler).
Korrosionsbestandig:
- Diameter ≥ M2 – 360h*
- Diameter ≥ M4 – 480h*
- Diameter ≥ M10 – 720h*
- Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
Oversigt over fordele:
- Korrosionsbestandighed på op til 720 timer over for grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
- Krom(VI)-fri
- Justeret friktionskoefficientinterval fra 0,09μ - 0,14μ som følge af toplag med integrerede smørende partikler
- Termisk kapacitet op til 120 °C
- Ensartet fordeling af belægningen
- Funktionel og dekorativ
- Hovedets dimensioner på ISO 14581 undersænkede skruer måles i henhold til ISO 7721
- Nogle skruer med korte dimensioner har gevind op til hovedet, se også ISO 14581
- Forsænkere til skruehoveder i henhold til ISO 14581 skal opfylde ISO 15065
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M6 |
Længde (l1) | 25 mm |
Hoveddiameter (dk ) | 11,3 mm |
Hovedhøjde (k1) | 3,30 mm |
Standarder | ISO 14581 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | Trækstyrke min. 800 MPa, skruer med reduceret belastningsgrad |
Overflade | Zink-nikkel sort, lagtykkelse 3-8, iriserende, passiveret, forseglet; iht. WS-008 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosionsbeskyttelsesperiode | 480 t. |
Hovedtype | Undersænket hoved 90 grader(CS) |
Kærvtype | Hexalobular |
Indvendig kærv | TX30 |
Gevindtype | M |
Stigning | 1 mm |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
Produktklasse | A |