Undersænket skrue med hexalobular-hoved Svarer til DIN 965, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
DIN 965, ligner stål 4.8, forzinket, TX
M.SKRUE DIN965 4.8 UH TX20 FZB M4X12
Varenr. 0048650412
EAN 4053479818313
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Stigning i monteringsproduktivitet
Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:
- Reduceret slid på værktøj
- Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt
- Ingen skade på overfladebehandlingen
- Ingen slingren
- Skruen placeres sikkert
Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M4 |
Længde (l1) | 12 mm |
Hoveddiameter (dk ) | 7,5 mm |
Hovedhøjde (k1) | 2,2 mm |
Standarder | DIN 965 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 4,8 |
Overflade | Zinkbelagt |
Hovedtype | Undersænket hoved |
Kærvtype | Indvendig TX |
Indvendig kærv | TX20 |
Gevindtype | M |
