Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Undertag WÜTOP® Trio

Undertag, WÜTOP Trio
WÜTOP TRIO UNDERTAG 120CM

Varenr. 0681001120
EAN 4045989635368

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Allround-undertag

Udvalg


Fås i 3 udformninger (uden klæbebånd, med klæbebånd og med to klæbebånd).



Teknologi


Polypropylen-baseret undertag i 3 lag med monolitisk funktionsmembran.



Sikkerhed


PP-top-fleece reducerer skridrisikoen og beskytter membranen indvendigt takket være 3-lagskonstruktion.



Sparer tid og penge


Nem og hurtig installation takket være integreret klæbebånd (SK og 2SK).


DUKO klassificeret ML. Forventet levetid: Min. 30 år.

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Belægningsvægt pr. m²

145 g

Rullelængde

50 m

Rullebredde

1,2 m

Område

60 m²

Antal ruller pr. palle

50 STK

Materiale

Polypropylen - PP

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 80 °C

Brandklasse/betingelser

E / i overensstemmelse med DIN EN 13501-1

Sd-værdi/betingelser

0,1 m / i overensstemmelse med EN 1931

Bestandighed mod vandindtrængning

W1

Modstand mod revnedannelse (langsgående)

208 N

Modstand mod revnedannelse (tværgående)

228 N

Langsgående trækstyrkekraft pr. 50 mm

270 N

Tværgående trækstyrke pr. 50 mm

220 N

Velegnet til midlertidig tagdækning/midlertidig afdækning

4 Uger

Brandklasse

E

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Selvklæbende tætningstape EURASOL® MAX

EURASOL MAX-UV- TAPE 60MM. 25M

EURASOL
Særligt kraftigt klæbende, UV- og vejrbestandigt tætningsbånd til lufttæt og vindtæt forsegling af underlagsmembraner og undertagsfolier, dampspærrer, dampbremser og facademembraner.
EURASOL® Thermo HT selvklæbende tætningstape

EURASOL-THERMO HT TAPE 60MM X 25M

EURASOL
Tape med ekstremt høj klæbekraft til krævende lufttæt og vindtæt forsegling både indendørs og udendørs. Stærkt klæbende folie til permanent vedhæftning på mange materialer, især Wütop termiske membraner.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Würth folieklæber

FOLIEKLÆBER-(ALL-IN-ONE)-310ML

Til permanent tætning af alle samlinger for at sikre, at de er luft- og vindtætte, og velegnet til undertag og øvrige folier i byggeriet, kan også med fordel anvendes samt til montering af folie ved døre og vinduer.
Selvklæbende tætningstape EURASOL® MAX

EURASOL MAX-UV- TAPE 60MM. 25M

EURASOL
Særligt kraftigt klæbende, UV- og vejrbestandigt tætningsbånd til lufttæt og vindtæt forsegling af underlagsmembraner og undertagsfolier, dampspærrer, dampbremser og facademembraner.
Dampbremse WÜTOP® DB 2

WÜTOP DAMPBREMSE DB2 - 150CM 1RL/75M2

WUETOP
Dampbremse, der er diffusionsåben, fugtregulerende, lufttæt og nem at montere, til indvendige renoveringer og loftsombygninger. Til brug sammen med diffusionsåbne vindspærrer og undertage
x 75 m2
Dampbremse WÜTOP® DB 2

WÜTOP DAMPBREMSE DB2 - 300CM 1RL/150M2

Dampbremse, der er diffusionsåben, fugtregulerende, lufttæt og nem at montere, til indvendige renoveringer og loftsombygninger. Til brug sammen med diffusionsåbne vindspærrer og undertage
x 150 m2

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger