Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Universalbåndsavklinge, bimetal Én klinge til alle opgaver

Universalbåndsavklinge, bimetal
BÅNDSAVKLINGE TIL PBS 160, 1735X13X0,9
ZEBRA

Varenr. 0602401732
EAN 4045989486199

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bi-metal (holder fremstillet af fjederstål, tænder fremstillet af koboltstål M42)



Ny unik, patenteret tandform fremstillet af M42 bi-metal (WO 02/42029 A1)


  • Nemt valg af bånd, da kun tre tandtyper dækker en bred vifte af anvendelser og materialetykkelser.

  • Omkostningsbesparelser takket være hurtigere opsætning og mindre ikke-produktiv tid

  • Meget alsidig, kan bruges til anvendelser som f.eks. faste materialer, rør, profiler, bundter og konturer

  • Problemfri savning af en lang række materialer, herunder konstruktionsstål, rustfrit stål, værktøjsstål, støbte metaller, ikke-jernholdige metaller (aluminium, kobber og messing) og endda plast.


Forstærkede tandbagsider


  • 2-3 gange længere levetid end almindelige båndsavklinger

  • Omkostningsbesparelser takket være hurtigere opsætning og mindre ikke-produktiv tid
Bemærk

M42-tandspidser er yderst varmebestandige og meget kraftige, uanset hvilken kølevæske, der anvendes.



ZEBRA-universalklingen til båndsave er et aggressivt værktøj, og den har en høj gennemtrængningsevne; derfor skal brugeren overholde følgende punkter:


  • Spænd savklingen godt for at forhindre, at tænderne oscillerer.

  • Før savklingen forsigtigt hen til det materiale, der skal skæres.

  • Påfør et moderat tryk (ca. 30-40 % mindre end med konventionelle savklinger), især ved savning af profiler.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Båndsavklingen er velegnet til stål, rustfri ståltyper, speciallegeringer, normallegeringer og ikke-jernholdige metaller. Den kan anvendes til skæring i profiler, rør og fuldgods.

Længde x højde x tykkelse

1735 x 13 x 0,9 mm

Tandtype

M

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
CUT+COOL DVGW-skæreolie

CUT & COOL DVGW, 5L

Gevindskæreolie med DVGW-godkendelse
x 1 stk.