Universalbeskyttelsesbetræk, genanvendt På rulle
Sædebeskyttelse PE på rulle, genanvendt
SÆDEOVERTRÆK RULLE GRØN 400ST 1550X850MM
Varenr. 0899500115
EAN 4062856432424
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
Sædebeskyttelse fremstillet af 50 % genanvend tmateriale
- Meget stort udvalg af sædebetræk
- Ekstremt skridsikkert
- Støvbeskyttet med praktisk dispenserboks
- Høj afrivningskvalitet takket være nøjagtig perforering
- Kan genanvendes 3-5 gange
- 100 % genanvendeligt
Længde x bredde | 1550 x 850 mm |
Antal afrivninger | 400 STK |
Materiale | PE - polyethylene |
Rullebredde | 580 mm |
Vægt for rulle | 6,8 kg |
Farve | Lysegrøn |