Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Universalt afgratningsværktøj Universalt afgratningsværktøj, stort

UNIVERSALAFGRATER D3-19MM

Varenr. 1952001441

EAN 4061975939135

Prisvisning for kunder efter login
Universalt afgratningsværktøj Universalt afgratningsværktøj, stort

Varenr. 1952001441
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
Til afgratning, rejfning og reparation af beskadigede gevind, skruer, rør osv.

Blad fremstillet af wolframlegeret stål (HRC 75 UP)

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

AnvendelsesområdeTil rustfrit stål, hærdet stål, kobber, messing, træ, glasfiber, hård plast osv.

Gevind

1/4

Kærvtype

Sekskant

Min. diameter

3 mm

Maks. diameter

19 mm

Min. omdrejningshastighed

0 o/min

Maks. omdrejningshastighed

60 o/min

Produktvægt (pr. vare)

120,000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger