Universalt rengøringssæt til dieselindsprøjtningsdyser
Uni. rengøringssæt dieselindspr.dyser
RENSESÆT TIL DYSER,14 DELE
Varenr. 071557 120
EAN 4046777359152
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Alt, hvad du behøver for nem og effektiv rengøring
Tre messingbelagte stålbørster til rengøring af sodaflejringer på kanalvægge
To silikonebørster til skånsom rengøring af dysernes tætningsoverflader
Universelt anvendelig i de fleste dieselindsprøjtningssystemer
Muliggør overholdelse af specifikationerne for skift af dieselindsprøjtningsdyser fra køretøjsproducenten
Leveringsomfang
- Rengøringsbørste, sæt, 3 dele
- Gevindindsats, 6 dele
- Forlængelse til gevindindsats
- Rengøringsbørste, sæt, 2 dele, silikone-nylon
- Rengøringsbørste til indsprøjtningsdysens åbning
- Bitholder, 1/4", 225 mm
Produktvægt (pr. vare) | 765,000 g |
BØRSTER/MESSING TIL DYSERENSESÆT, 3 STK.
GEVINDINDSATSE TIL DYSERENSESÆT, 6 STK.
FORLÆNGER TIL GEVINDINDSATSE
RENSEBØRSTER MED NYLON, 2 STK.
BØRSTE/STÅL TIL DYSERENSESÆT
BITSFORL./FLEX M. SNAPLÅS 1/4. L. 225MM