Universel frontbeskyttelse til biler
Frontbeskyttelsescover til køretøj
FRONT OG SKÆRMBESKYTTELSE 100X300CM
Varenr. 0899603
EAN 4045989692842
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Prøvekørsel og kontrol af lys kan udføres med fastgjort afdækning
Store, gennemsigtige udskæringer på forlygter og kølergitter
Beskytter over et stort område
Gør det muligt at udføre arbejde i motorrummet uden tidskrævende omjustering af afdækningen
Tilpasser sig perfekt til forskellige typer karosseri
Gummistropper kan nemt og bekvemt fastgøres i motorrummet.
Vaskbar
Den aftagelige fleeceforing kan vaskes i vaskemaskine.
Universel beskyttelse til skærme, kølergitter, kofanger og lys på små biler, mellemstore biler og SUV'er
Længde | 400 cm |
Bredde | 86 cm |
Materiale | Nylon (polyamid) |
Farve | Sort |
Produktvægt (pr. vare) | 716,000 g |