Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VAKU 90 glasfibermåtte

Glasfibermåtte VAKU 90
VAKU 90 GLASFIBERMÅTTE, 1M2

Varenr. 089260901

EAN 4045989459162

Prisvisning for kunder efter login
VAKU 90 glasfibermåtte

Varenr. 089260901
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
Til påføring med VAKU 80 reparationsharpiks
  • Forstærkningsmateriale af høj kvalitet til anvendelse med VAKU 80-reparationsharpiks

  • Iblødsætning af reparationsharpiks VAKU 80 gør det nemt at drapere glasfibermåtten i den ønskede form

  • Materialet er blødt og let at forme, hvilket gør det perfekt til rekonstruktion af eksisterende former

  • Herved gendannes den oprindelige styrke
Bemærk

Skær glasfibermåtten 2 cm bredere end det område, der skal repareres Ved reparation af karrosseripaneler skal der altid påføres ruststopprimer. Til laminering i forbindelse med VAKU 90-glasfibermåtte, sikrer påføring uden bobler. Påfør VAKU 80 vådt-i-vådt i flere arbejdsgange.

Anvendelsesområde

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til større huller eller rifter i GFRP-dele, f.eks. kofangere Til rusthuller og fordybninger i karrosseripaneler


  • Auto/Cargo: Til bil-, båd-, karrosseri- og chassisfremstilling til reparation af brudsteder. Til reparation af GFRP-dele og til genetablering af form og stabilitet.

  • Metal: Kan bruges i metalindustrien til reparation og restaurering af GFRP-dele og til prototypekonstruktion og bådbygning.

  • Træ: brug ikke!
Instruktioner

Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Behandl det berørte område med groft sandpapir. Riv glasfiberen i den rette form. Afrivning udjævner overgangen mellem flere lag. Mal det område, der skal repareres, med VAKU 80-reparationsharpiks, kom glasfiber på, og læg det i blød med VAKU 80-reparationsharpiks.

Hærderindhold

2 %

Kemisk basis

Glasfiber

Farve

Hvid

Bredde

80 cm

Belægningsvægt pr. m²

300 g

Min./maks. levetid

10-15 min.

Betingelser for levetid

Ved 20 °C

Min. tørretid

60 min.

Betingelser for tørretid

ved 20 °C

Maks. temperaturmodstand for hærdet materiale

80 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

0 Måned/Måneder

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger