VARIFIX® C-monteringsskinne 36/36 A4 rustfrit stål
VARIFIX-C-monteringsskinne 36/36 A4 A4 rustf. stål
SKINNE C 36/36 A4 TH2,5
Varenr. 0865001004
EAN 4045727196779
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
C-profil med forskellige monteringsmuligheder og mange systemkomponenter
- Endestykker sælges separat for et pænere udseende uden skarpe kanter
- Skinner kan nemt justeres ved hjælp af skaleringsmærkerne på siden
- Passende støjisoleringselementer til hver skinnestørrelse
- Tåler høje belastninger på grund af den optimale profiltværsnit og kontinuerlige svejsesøm
Bemærk
- Vores "Cradle to Cradle Certified"-produkter er ressourcebesparende og har et lavt indhold af skadelige stoffer. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus ligger først og fremmest på at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendt materiale i fremstillingsprocessen.
![]() | |
Bredde (B) | 36 mm |
Højde (H) | 36 mm |
Materialetykkelse (t) | 2,5 mm |
Åbningsbredde (BÖ) | 18 mm |
Hullængde (LL1) | 20 mm |
Hulbredde (LB1) | 12,5 mm |
Hulafstand (LA1) | 35 mm |
Skinnelængde (L) | 2 m |
Overflade | Almindelig |
Vægt pr. meter | 2159 g |
Brandsikring certificeret | Nej |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |