Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VARIFIX® C-monteringsskinne 41/41 A4 rustfrit stål

VARIFIX-C-monteringsskinne 41/41 A4 A4 rustf. stål
SKINNE C 41/41 A4 TH2,5

Varenr. 0865001006

EAN 4045727197011

Prisvisning for kunder efter login
VARIFIX® C-monteringsskinne 41/41 A4 rustfrit stål

Varenr. 0865001006

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 m

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

C-profil med forskellige monteringsmuligheder og mange systemkomponenter
  • Endestykker sælges separat for et pænere udseende uden skarpe kanter

  • Skinner kan nemt justeres ved hjælp af skaleringsmærkerne på siden

  • Passende støjisoleringselementer til hver skinnestørrelse

  • Tåler høje belastninger på grund af den optimale profiltværsnit og kontinuerlige svejsesøm
Bemærk
  • Vores "Cradle to Cradle Certified"-produkter er ressourcebesparende og har et lavt indhold af skadelige stoffer. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus ligger først og fremmest på at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendt materiale i fremstillingsprocessen.

MPA Braunschweig brandsikringstestrappport nr. 3612/5526 for monteringsskinne 41/41, 41/62, 41/82 og 41/124

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde (B)

41 mm

Højde (H)

41 mm

Materialetykkelse (t)

2,5 mm

Åbningsbredde (BÖ)

22 mm

Hullængde (LL1)

20 mm

Hulbredde (LB1)

12,5 mm

Rabathøjde (HF)

7,5 mm

Hulafstand (LA1)

35 mm

Skinnelængde (L)

2 m

Overflade

Almindelig

Vægt pr. meter

2649 g

Brandsikring certificeret

Ja

Materiale

Rustfrit stål A4

Bæredygtighed

Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet

Design

With teeth

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger