VARIFIX® C-monteringsskinne 41/41 varmgalvaniseret
VARIFIX C-monteringsskinne 41/41 varmgalvaniseret stål
SKINNE C (HDG) 41/41 TH2,5 L3M





Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Endestykker sælges separat for et pænere udseende uden skarpe kanter
- Skinner kan nemt justeres ved hjælp af skaleringsmærkerne på siden
- Passende støjisoleringselementer til hver skinnestørrelse
- Tåler høje belastninger på grund af den optimale profiltværsnit og kontinuerlige svejsesøm
- Vores "Cradle to Cradle Certified"-produkter er ressourcebesparende og har et lavt indhold af skadelige stoffer. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus ligger først og fremmest på at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendt materiale i fremstillingsprocessen.
MPA Braunschweig brandsikringstestrappport nr. 3612/5526 for monteringsskinne 41/41, 41/62, 41/82 og 41/124
![]() | |
Bredde (B) | 41 mm |
Højde (H) | 41 mm |
Materialetykkelse (t) | 2,5 mm |
Åbningsbredde (BÖ) | 22 mm |
Hullængde (LL1) | 20 mm |
Hulbredde (LB1) | 12,5 mm |
Rabathøjde (HF) | 7,5 mm |
Hulafstand (LA1) | 35 mm |
Skinnelængde (L) | 3 m |
Overflade | Varmgalvaniseret |
Vægt pr. meter | 2780 g |
Brandsikring certificeret | Nej |
Materiale | Stål, 1.0244 |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Design | With teeth |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)