VARIFIX®-C-monteringsskinne 41/62
VARIFIX C-mont.skinne 41/62, stål, sendzimir galv.
SKINNE C 41/62 TH3,0 3M



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Endestykker sælges separat for et pænere udseende uden skarpe kanter
- Skinner kan nemt justeres ved hjælp af skaleringsmærkerne på siden
- Passende støjisoleringselementer til hver skinnestørrelse
- Tåler høje belastninger på grund af den optimale profiltværsnit og kontinuerlige svejsesøm
- Ikke egnet til udendørs brug! Til udendørs installation skal du bruge enten vores sortiment af rustfrit stål eller varmgalvaniseret stål (fzv)
- Beregninger, herunder strukturelle analyser og ankerlayout, udføres ved hjælp af Varifixsoftwaren
- Vores "Cradle to Cradle Certified"-produkter er ressourcebesparende og har et lavt indhold af skadelige stoffer. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus ligger først og fremmest på at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendt materiale i fremstillingsprocessen.
MPA Braunschweig brandsikringstestrappport nr. 3612/5526 for monteringsskinne 41/41, 41/62, 41/82 og 41/124
![]() | |
Bredde (B) | 41 mm |
Højde (H) | 62 mm |
Materialetykkelse (t) | 3 mm |
Åbningsbredde (BÖ) | 22 mm |
Hullængde (LL1) | 30 mm |
Hulbredde (LB1) | 14 mm |
Rabathøjde (HF) | 7,5 mm |
Hulafstand (LA1) | 50 mm |
Skinnelængde (L) | 3 m |
Overflade | Sendzimir, galvaniseret |
Vægt pr. meter | 3980 g |
Brandsikring certificeret | Ja |
Materiale | Stål, 1.0244 |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Design | With teeth |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!