VARIFIX® L-formet luftkanalsbeslag med integreret lydisolerende element
Luftkanalsbeslag, L-formet, til kanalinstallation
VINKEL INDV. LYD REDUKTION M10 70MM
Varenr. 0862512001
EAN 4046778368726
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nem installation af stigende kanaler
Takket være flere huller
Beslaget kan fastgøres til Varifix-beslag.
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Til kanalinstallation. Installation direkte på loft også mulig.
![]() | |
Egnet til gevindstænger | M10 |
Maks. belastningskraft | 800 N |
Tykkelse (t) | 5 mm |
Bredde (B) | 35 mm |
Længde for del (L1) | 79 mm |
Længde for del 2 (L2) | 65 mm |
Hullængde (LL) | 24 mm |
Hulbredde (LB) | 8,5 mm |
Rundt huldiameter (RL) | 5 mm |
Vægt | 179 g |
Overflade | Zinkbelagt |
Materiale | Stål |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |