VARIFIX-beslag til Power Lock varmgalv. lang
VARIFIX-beslag til Power Lock varmgalv. lang
VARIFIX BRACKET CONNECTOR PWR KNOB LANG
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Egnet til montageskinne | 41 x 86 mm |
Bredde (B) | 55 mm |
Højde (H) | 47 mm |
Tykkelse (t) | 5 mm |
Huldiameter (RL) | 24 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 660.000 g |
Overflade | Varmgalvaniseret |
Materiale | Stål |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)