Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VARIFIX®-beslag, trekantet Til montering af C-monteringsskinner (langsgående, tværgående, diagonale)

VARIFIX trekantflig, stål, forzinket
VINKELLASKE 26/28
VARIFIX

Varenr. 0862005070
EAN 4024835599962
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til montageskinne

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Længde for del (L)

86 mm

Længde for del 2 (L)

86 mm

Tykkelse (t)

5 mm

Overflade

Galvaniseret

Materiale

Byggestål, 1.0037 tidligere S235 JR

Hullængde (LL1)

30 mm

Hullængde 2 (LL2)

25 mm

Hullængde 3 (LL3)

30 mm

Hulbredde (LB1)

9 mm

Hulbredde 2 (LB2)

9 mm

Hulbredde 3 (LB3)

9 mm

Hulafstand (LA)

35 mm

Produktvægt (pr. vare)

118.480 g

Bæredygtighed

Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger