VARIFIX® -beslagforbindelse til system 41 Power Lock
VARIFIX-beslagforbindelse til Power Lock
BESLAG PRFL41 POWERGREB


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Cradle to Cradle®-certificeret
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendte materialer i fremstillingsprocessen.
Til tværsamlinger af C-monteringsskinner
![]() | |
Egnet til montageskinne | 41 x 41 mm |
Længde (L) | 161.5 mm |
Bredde (B) | 50 mm |
Højde (H) | 47 mm |
Tykkelse (t) | 6 mm |
Indvendig bredde for profil (BP) | 41.5 mm |
Hullængde (LL1) | 36 mm |
Hulbredde (LB1) | 20 mm |
Hulafstand (LA) | 110 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 430.000 g |
Overflade | Zinkbelagt |
Materiale | Konstruktionsstål, 1.0037 |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)