VARIFIX®-bæreklemme, kompakt Med gevindhul
VARIFIX-bæreklemme kompakt gevindhul
VARIFIX BÆREKLEMME KOMPAKT GEVIND Ø8
VARIFIX
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- VdS-certificeret og godkendt til brug i konstruktion af stationære brandslukningsanlæg.
- Med sekskantet justeringsskrue DIN933/8.8; skrueende med skærekant
- Med mindre dimensioner til elektrisk installation
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Bæreklemmer kan altid sikres med en sikringslask. Til sprinkleranlæg foreskriver gældende VdS-krav, at bæreklemmer skal sikres, hvis det monterede rør har en diameter større end DN 65 mm.
Til montering af rør, sprinkleranlæg og ventilationskanaler på T-bjælker, U-profiler og vinkelprofiler
Materiale | Smedbart støbejern |
Overflade | Forzinket (galvaniseret), passiveret |
Tilladt belastning | 1.2 kN |
Gevindtype x nominel diameter (G) | M8 |
Spændehøjde (HK) | 19 mm |
Længde (L) | 38.5 mm |
Højde (H) | 36.4 mm |
Bredde (B) | 19 mm |
Maks. spændeområde | 18 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 81.968 g |
Gevindtype | M |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |