Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VARIFIX®-c-monteringsskinne 26/18

VARIFIX C-mont.skinne 26/18, stål, sendzimir galv.
SKINNE C-PROFIL 26/18 1.25 2M X 5 STK

Varenr. 0862001001

EAN 4024835292467

Prisvisning for kunder efter login
VARIFIX®-c-monteringsskinne 26/18

Varenr. 0862001001

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 m

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

C-profil med forskellige monteringsmuligheder og mange systemkomponenter
  • Endestykker sælges separat for et pænere udseende uden skarpe kanter

  • Skinner kan nemt justeres ved hjælp af skaleringsmærkerne på siden

  • Passende støjisoleringselementer til hver skinnestørrelse

  • Tåler høje belastninger på grund af den optimale profiltværsnit og kontinuerlige svejsesøm
Bemærk
  • Ikke egnet til udendørs brug! Til udendørs installation skal du bruge enten vores sortiment af rustfrit stål eller varmgalvaniseret stål (fzv)

  • Beregninger, herunder strukturelle analyser og ankerlayout, udføres ved hjælp af softwaren VARIFIX

  • Vores "Cradle to Cradle Certified"-produkter er ressourcebesparende og har et lavt indhold af skadelige stoffer. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokusset er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendt materiale i fremstillingsprocessen.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde (B)

26 mm

Højde (H)

18 mm

Materialetykkelse (t)

1,25 mm

Åbningsbredde (BÖ)

14,3 mm

Hullængde (LL1)

25 mm

Hulbredde (LB1)

8 mm

Hullængde 2 (LL2)

14 mm

Hulbredde 2 (LB2)

11 mm

Hullængde 3 (LL3)

15 mm

Hulbredde 3 (LB3)

6,5 mm

Aflangt hul længde 4 (LL4)

10 mm

Aflangt hul bredde 4 (LB4)

6,5 mm

Aflangt hul længde 5 (LL5)

25 mm

Aflangt hul bredde 5 (LB5)

11 mm

Hulafstand (LA1)

22 mm

Hulafstand 2 (LA2)

16 mm

Hulafstand 3 (LA3)

24 mm

Skinnelængde (L)

2 m

Overflade

Sendzimir, galvaniseret

Vægt pr. meter

550 g

Brandsikring certificeret

Nej

Materiale

Stål

Bæredygtighed

Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet

Rundt huldiameter

6,5 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
VARIFIX®-beslag, trekantet til montering af C-monteringsskinner (langsgående, tværgående, diagonale)

VINKELLASKE 26/28

x 25 stk.
VARIFIX®-profilfod

SKINNEFOD STÅENDE 26/28

Til fastgørelse af C-monteringsskinner med tung last på gulv, loft og væg, i skakte og kanaler
x 25 stk.
VARIFIX® hurtiglukning Systemfix

SYSTEMFIX PLATTE 26/18-28/28 M8

Til samlingsforbindelser for alle VARIFIX® 26/18-, 26/26-, 28/28- og 36/36-monteringsskinner
x 100 stk.
Betonskrue med panhoved W-BS/S

BETONSKRUE FZB 5X50 TX 30

Velegnet til fastgørelse af montageskinner, panelmaterialer eller brandbeskyttelsespaneler, forzinket stål
x 100 stk.
Betonskrue W-BS Compact type P med panhoved

BETONSKRUE FZB COMPACT 6X28 TX 30

Nem at montere med en akku skruetrækker. Undgår forstærkningsproblemer på grund af meget lav sættedybde. Til beton, med panhoved, forzinket stål
x 100 stk.