VARIFIX®-c-monteringsskinne 26/18
VARIFIX C-mont.skinne 26/18, stål, sendzimir galv.
SKINNE C-PROFIL 26/18 1.25 3M X 5 STK




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Endestykker sælges separat for et pænere udseende uden skarpe kanter
- Skinner kan nemt justeres ved hjælp af skaleringsmærkerne på siden
- Passende støjisoleringselementer til hver skinnestørrelse
- Tåler høje belastninger på grund af den optimale profiltværsnit og kontinuerlige svejsesøm
- Ikke egnet til udendørs brug! Til udendørs installation skal du bruge enten vores sortiment af rustfrit stål eller varmgalvaniseret stål (fzv)
- Beregninger, herunder strukturelle analyser og ankerlayout, udføres ved hjælp af softwaren VARIFIX
- Vores "Cradle to Cradle Certified"-produkter er ressourcebesparende og har et lavt indhold af skadelige stoffer. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokusset er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendt materiale i fremstillingsprocessen.
![]() | |
Bredde (B) | 26 mm |
Højde (H) | 18 mm |
Materialetykkelse (t) | 1.25 mm |
Åbningsbredde (BÖ) | 14.3 mm |
Hullængde (LL1) | 25 mm |
Hulbredde (LB1) | 8 mm |
Hullængde 2 (LL2) | 14 mm |
Hulbredde 2 (LB2) | 11 mm |
Hullængde 3 (LL3) | 15 mm |
Hulbredde 3 (LB3) | 6.5 mm |
Aflangt hul længde 4 (LL4) | 10 mm |
Aflangt hul bredde 4 (LB4) | 6.5 mm |
Aflangt hul længde 5 (LL5) | 25 mm |
Aflangt hul bredde 5 (LB5) | 11 mm |
Hulafstand (LA1) | 22 mm |
Hulafstand 2 (LA2) | 16 mm |
Hulafstand 3 (LA3) | 24 mm |
Skinnelængde (L) | 3 m |
Overflade | Sendzimir, galvaniseret |
Vægt pr. meter | 550 g |
Brandsikring certificeret | Nej |
Materiale | Stål |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Rundt huldiameter | 6.5 mm |
Datablad (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!