Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VARIFIX®-c-monteringsskinne 26/26

VARIFIX C-mont.skinne 26/26, stål, sendzimir galv.
SKINNE C-PROFIL 26/26 1.25 3M X 5 STK

Varenr. 0862001222

EAN 4024835587600

Prisvisning for kunder efter login
VARIFIX®-c-monteringsskinne 26/26

Varenr. 0862001222

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 15 m

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

C-profil med forskellige monteringsmuligheder og mange systemkomponenter
  • Endestykker sælges separat for et pænere udseende uden skarpe kanter

  • Skinner kan nemt justeres ved hjælp af skaleringsmærkerne på siden

  • Passende støjisoleringselementer til hver skinnestørrelse

  • Tåler høje belastninger på grund af den optimale profiltværsnit og kontinuerlige svejsesøm
Bemærk
  • Ikke egnet til udendørs brug! Til udendørs installation skal du bruge enten vores sortiment af rustfrit stål eller varmgalvaniseret stål (fzv)

  • Beregninger, herunder strukturelle analyser og ankerlayout, udføres ved hjælp af softwaren VARIFIX

  • Vores "Cradle to Cradle Certified"-produkter er ressourcebesparende og har et lavt indhold af skadelige stoffer. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokusset er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendt materiale i fremstillingsprocessen.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde (B)

26 mm

Højde (H)

26 mm

Materialetykkelse (t)

1,25 mm

Åbningsbredde (BÖ)

14,3 mm

Hullængde (LL1)

25 mm

Hulbredde (LB1)

8 mm

Hullængde 2 (LL2)

14 mm

Hulbredde 2 (LB2)

11 mm

Hullængde 3 (LL3)

15 mm

Hulbredde 3 (LB3)

6,5 mm

Aflangt hul længde 4 (LL4)

10 mm

Aflangt hul bredde 4 (LB4)

6,5 mm

Aflangt hul længde 5 (LL5)

25 mm

Aflangt hul bredde 5 (LB5)

11 mm

Hulafstand (LA1)

22 mm

Hulafstand 2 (LA2)

16 mm

Hulafstand 3 (LA3)

24 mm

Skinnelængde (L)

3 m

Overflade

Sendzimir, galvaniseret

Vægt pr. meter

720 g

Brandsikring certificeret

Nej

Materiale

Stål

Bæredygtighed

Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet

Rundt huldiameter

6,5 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger