VARIFIX®-c-monteringsskinne 28/28
VARIFIX C-mont.skinne 28/28, stål, sendzimir galv.
SKINNE C-PROFIL 28/28 1.75 3M X 5 STK
Varenr. 0862001223
EAN 4024835587617
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
C-profil med forskellige monteringsmuligheder og mange systemkomponenter
- Endestykker sælges separat for et pænere udseende uden skarpe kanter
- Skinner kan nemt justeres ved hjælp af skaleringsmærkerne på siden
- Passende støjisoleringselementer til hver skinnestørrelse
- Tåler høje belastninger på grund af den optimale profiltværsnit og kontinuerlige svejsesøm
Bemærk
- Vores "Cradle to Cradle Certified"-produkter er ressourcebesparende og har et lavt indhold af skadelige stoffer. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokusset er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendt materiale i fremstillingsprocessen.
![]() | |
Bredde (B) | 28 mm |
Højde (H) | 28 mm |
Materialetykkelse (t) | 1,75 mm |
Åbningsbredde (BÖ) | 14,5 mm |
Hullængde (LL1) | 20 mm |
Hulbredde (LB1) | 12,5 mm |
Hulafstand (LA1) | 35 mm |
Skinnelængde (L) | 3 m |
Overflade | Sendzimir, galvaniseret |
Vægt pr. meter | 1170 g |
Brandsikring certificeret | Nej |
Materiale | Stål |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!