VARIFIX®-c-monteringsskinne 41/22
VARIFIX C-mont.skinne 41/22, stål, sendzimir galv.
SKINNE C-PROFIL 41/22 2.5 3M X 5 STK
Varenr. 0862001225
EAN 4024835587631
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
C-profil med forskellige monteringsmuligheder og mange systemkomponenter
- Endestykker sælges separat for et pænere udseende uden skarpe kanter
- Skinner kan nemt justeres ved hjælp af skaleringsmærkerne på siden
- Passende støjisoleringselementer til hver skinnestørrelse
- Tåler høje belastninger på grund af den optimale profiltværsnit og kontinuerlige svejsesøm
Bemærk
- Ikke egnet til udendørs brug! Til udendørs installation skal du bruge enten vores sortiment af rustfrit stål eller varmgalvaniseret stål (fzv)
- Beregninger, herunder strukturelle analyser og ankerlayout, udføres ved hjælp af softwaren VARIFIX
- Vores "Cradle to Cradle Certified"-produkter er ressourcebesparende og har et lavt indhold af skadelige stoffer. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokusset er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendt materiale i fremstillingsprocessen.
![]() | |
Bredde (B) | 41 mm |
Højde (H) | 22 mm |
Materialetykkelse (t) | 2,5 mm |
Åbningsbredde (BÖ) | 22 mm |
Hullængde (LL1) | 20 mm |
Hulbredde (LB1) | 12,5 mm |
Rabathøjde (HF) | 7,5 mm |
Hulafstand (LA1) | 35 mm |
Skinnelængde (L) | 3 m |
Overflade | Sendzimir, galvaniseret |
Vægt pr. meter | 1650 g |
Brandsikring certificeret | Ja |
Materiale | Stål, 1.0244 |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!