Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VARIFIX®-c-monteringsskinne 41/41

VARIFIX C-mont.skinne 41/41, stål, sendzimir galv.
SKINNE C-PROFIL 41/41 2.5 2M X 5 STK

Varenr. 0862001006

EAN 4024835292511

Prisvisning for kunder efter login
VARIFIX®-c-monteringsskinne 41/41

Varenr. 0862001006

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 m

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

C-profil med forskellige monteringsmuligheder og mange systemkomponenter
  • Endestykker sælges separat for et pænere udseende uden skarpe kanter

  • Skinner kan nemt justeres ved hjælp af skaleringsmærkerne på siden

  • Passende støjisoleringselementer til hver skinnestørrelse

  • Tåler høje belastninger på grund af den optimale profiltværsnit og kontinuerlige svejsesøm
Bemærk
  • Ikke egnet til udendørs brug! Til udendørs installation skal du bruge enten vores sortiment af rustfrit stål eller varmgalvaniseret stål (fzv)

  • Beregninger, herunder strukturelle analyser og ankerlayout, udføres ved hjælp af softwaren VARIFIX

  • Vores "Cradle to Cradle Certified"-produkter er ressourcebesparende og har et lavt indhold af skadelige stoffer. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokusset er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendt materiale i fremstillingsprocessen.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde (B)

41 mm

Højde (H)

41 mm

Materialetykkelse (t)

2,5 mm

Åbningsbredde (BÖ)

22 mm

Hullængde (LL1)

20 mm

Hulbredde (LB1)

12,5 mm

Rabathøjde (HF)

7,5 mm

Hulafstand (LA1)

35 mm

Skinnelængde (L)

2 m

Overflade

Sendzimir, galvaniseret

Vægt pr. meter

2450 g

Brandsikring certificeret

Ja

Materiale

Stål, 1.0244

Bæredygtighed

Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
VARIFIX®-rammebeslag til system 41 Power Lock

VINKEL PRFL41 POWERGREB

Kan bruges sammen med alle 41-seriens VARIFIX®-skinner og VARIFIX®-powerknap
x 10 stk.
VARIFIX®-rammebeslag til montering af C-monteringsskinner (langsgående, tværgående, diagonale)

RAMMEVINKEL 41

x 10 stk.
VARIFIX®-profilfod

SKINNEFOD STÅENDE 41

Til fastgørelse af C-monteringsskinner med tung last på gulv, loft og væg, i skakte og kanaler
x 10 stk.
VARIFIX®-hammerhovedfastgørelse, standard færdigsamlet med møtrik og spændskive, zinkbelagt

STANDARDFIX T-BOLT 41/22-41/124 M10X40

x 100 stk.
VARIFIX® hurtiglukning Systemfix 41 til samlingsforbindelser af alle Varifix-montageskinner i 41-serien

SYSTEMFIX PLATTE 41/22-41/124 M10

Systemfix 41 fås i størrelserne M6 (ikke formonteret), M8, M10 og M12
x 25 stk.
VARIFIX®-vingemøtrik, profil 41 til samlingsforbindelser for alle VARIFIX® C-montageskinner i 41-serien

VARIFIX VINGEPLATTE 41/22-41/124 M10

x 50 stk.
VARIFIX® Power Lock 41 hurtiglukning til alle 41-profiler, kan bruges indendørs

POWERGREB PRFL41 M10

x 20 stk.
Fix-anker W-FAZ/S

FIX - ANKER W-FAZ/S FZB M10X90

Ankerbolt til store belastninger i revnet og urevnet beton. Stål, forzinket
x 50 stk.
Betonskrue med sekskantet hoved W-BS/S

BETONSKRUE W-BS/S FZB 8X60 NV 13

Højeste belastninger og effektiv montering. Velegnet til fastgørelse af metalkonstruktioner, forzinket stål
x 50 stk.