Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VARIFIX®-c-monteringsskinne 41/44

VARIFIX C-dobbelt profil 41/44 stål sendz. galv.
SKINNE C DBL C 41/44 ALNG WELD TH2,5 3M

Varenr. 0862001380

EAN 4065746279802

Prisvisning for kunder efter login
VARIFIX®-c-monteringsskinne 41/44

Varenr. 0862001380

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 12 m

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

C-profil med forskellige monteringsmuligheder og mange systemkomponenter
  • Endestykker sælges separat for et pænere udseende uden skarpe kanter

  • Skinner kan nemt justeres ved hjælp af skaleringsmærkerne på siden

  • Passende støjisoleringselementer til hver skinnestørrelse

  • Tåler høje belastninger på grund af den optimale profiltværsnit og kontinuerlige svejsesøm
Bemærk
  • Vores "Cradle to Cradle Certified"-produkter er ressourcebesparende og har et lavt indhold af skadelige stoffer. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus ligger først og fremmest på at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendt materiale i fremstillingsprocessen.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde (B)

41 mm

Højde (H)

44 mm

Materialetykkelse (t)

2,5 mm

Åbningsbredde (BÖ)

22 mm

Hullængde (LL1)

20 mm

Hulbredde (LB1)

12,5 mm

Rabathøjde (HF)

7,5 mm

Hulafstand (LA1)

35 mm

Skinnelængde (L)

3 m

Overflade

Sendzimir, galvaniseret

Vægt pr. meter

3350 g

Brandsikring certificeret

Nej

Materiale

Stål, 1.0244

Bæredygtighed

Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet

Design

With teeth

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger