VARIFIX®-fikseringsplade
VARIFIX-fixeringsplade
FIXPROFIL MULTIPRFL
Varenr. 0862090015
EAN 4052703448258
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
Giver mulighed for vridsikker og centreret installation af vægpaneler og tilslutningsstik på skinnen
Anvendelsesområde
Installation af vægpaneler og tilslutningsstik
Instruktioner
Til montering på Varifix-multiprofil i forbindelse med samledåser og vægpaneler skal der anvendes 4,8 x 16 mm gevindskruer, art. nr.021448 16 eller 4,8 x 19 mm gevindskruer, art. nr.021448 19.
![]() | |
Bredde | 50 mm |
Tykkelse | 1,25 mm |
Længde | 70 mm |