Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VARIFIX®-flad forbindelse, L-formet med 3 runde huller

VARIFIX-flad forbindelse, L-formet, 3 runde huller
VINKEL L PRFL36 3HULLER

Varenr. 0862006012

EAN 4050641981769

Prisvisning for kunder efter login
VARIFIX®-flad forbindelse, L-formet med 3 runde huller

Varenr. 0862006012

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Cradle to Cradle®-certificeret


  • Opgradering af bygningen med ufarlige materialer

  • Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB


Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendte materialer i fremstillingsprocessen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Til fastgjort montering af hjørneforbindelser

  • Kan også monteres direkte i hulmønsteret på C-monteringsskinnerne

Egnet til montageskinne

36 x 36 mm

Huldiameter (RL)

11 mm

Længde (L1)

82,5 mm

Længde 2 (L2)

80 mm

Tykkelse (t)

4 mm

Hulafstand (LA1)

44 mm

Bredde (B)

35 mm

Produktvægt (pr. vare)

129,800 g

Materiale

Konstruktionsstål, 1.0037

Overflade

Zinkbelagt

Supplerende artikler

VARIFIX® C-monteringsskinner, art.nr. 0862001..., T-hovedfastgørelse, art.nr. 0862100..., Varifix® glidemøtrik, art.nr. 0862064..., Varifix® kombiglidemøtrik, art.nr. 0862064..., Varifix® vingemøtrik, art.nr. 0862104...

Bæredygtighed

Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger