VARIFIX®-flad forbindelse, T-formet
VARIFIX-flad forbindelse, T-formet, 5 runde huller
VINKEL T PRFL41 5HULLER
Varenr. 0862006023
EAN 4052712614026
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Cradle to Cradle®-certificeret
- Opgradering af bygningen med ufarlige materialer
- Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendte materialer i fremstillingsprocessen.
- Til fastgjort montering af hjørneforbindelser
- Kan også monteres direkte i hulmønsteret på C-monteringsskinnerne
![]() | |
Egnet til montageskinne | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Huldiameter (RL) | 13 mm |
Længde (L1) | 136 mm |
Længde 2 (L2) | 120 mm |
Tykkelse (t) | 4 mm |
Hulafstand (LA1) | 40 mm |
Hulafstand 2 (LA2) | 56 mm |
Bredde (B) | 40 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 370,000 g |
Materiale | Konstruktionsstål, 1.0037 |
Overflade | Zinkbelagt |
Supplerende artikler | VARIFIX® C-monteringsskinner, art.nr. 0862001..., T-hovedfastgørelse, art.nr. 0862100..., Varifix® glidemøtrik, art.nr. 0862064..., Varifix® kombiglidemøtrik, art.nr. 0862064..., Varifix® vingemøtrik, art.nr. 0862104... |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |