VARIFIX® flad ledsamler med hul
VARIFIX flad ledsamler med hul
LEDFORBINDER FLAT 41 DT1 LANG


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Cradle to Cradle®-certificeret
- Opgradering af bygningen med ufarlige materialer
- Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendte materialer i fremstillingsprocessen.
- Hjørneforbindelser
- Beslagstrukturer og frie strukturer
![]() | |
Egnet til montageskinne | 41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Tykkelse (t) | 4 mm |
Bredde (B) | 50 mm |
Længde (L1) | 196 mm |
Længde 2 (L2) | 80 mm |
Hulafstand (LA1) | 113 mm |
Hullængde (LL) | 55 mm |
Hulbredde (LB) | 14 mm |
Vægt | 335 g |
Overflade | Zinkflage-sølv |
Materiale | Pladestål |
Supplerende artikler | VARIFIX® C-monteringsskinner, art.nr. 0862001..., T-hovedfastgørelse, art.nr. 0862100..., Varifix® glidemøtrik, art.nr. 0862064..., Varifix® kombiglidemøtrik, art.nr. 0862064..., Varifix® vingemøtrik, art.nr. 0862104... |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)