VARIFIX®-forbindelsesbeslag, 90° Med 3 langhuller
VARIFIX-hjørnesamling 90 grader 3 lange huller
TILSLUTNINGSVINKEL 90 GRADER 36
VARIFIX
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
- Hjørnebeslag
- Beslagstrukturer og frie strukturer
- Kan også monteres direkte i hulmønsteret på C-monteringsskinnen
Egnet til montageskinne | 36 x 36 mm |
Længde for del (L1) | 36 mm |
Længde for del 2 (L2) | 80 mm |
Sidebredde (B) | 33 mm |
Tykkelse (t) | 5 mm |
Hullængde (LL1) | 25 mm |
Hullængde 2 (LL2) | 20 mm |
Hulbredde (LB1) | 11 mm |
Hulbredde 2 (LB2) | 11 mm |
Hulafstand (LA) | 33 mm |
Overflade | Forzinket (galvaniseret), passiveret |
Materiale | Byggestål, tidligere S235 JR |
Vægt | 110 g |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |