VARIFIX®-forbindelsesbeslag til system 41 Power Lock
VARIFIX-hjørneforb. 45 grader 4 huller Power Lock
VINKEL PRFL41 45DGR 4HUL POWERGREB


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Cradle to Cradle®-certificeret
- Opgradering af bygningen med ufarlige materialer
- Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendte materialer i fremstillingsprocessen.
- Hjørneforbindelser
- Beslagstrukturer og frie strukturer
![]() | |
Egnet til montageskinne | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Længde for del (L1) | 120 mm |
Sidebredde (B) | 40 mm |
Tykkelse (t) | 6 mm |
Rundt huldiameter (RL) | 24 mm |
Hullængde (LL1) | 36 mm |
Hulbredde (LB1) | 20 mm |
Hulafstand (LA) | 48,5 mm |
Overflade | Zinkbelagt |
Materiale | Konstruktionsstål, 1.0037 |
Vægt | 300 g |
Antal huller | 4 STK |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)