VARIFIX®-forlængerdel
VARIFIX-forlængerstykke
SKINNEFORLÆNGER TIL TRAPEZ 208MM


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Ikke kompatibel med kraftig version af L-formet montagebeslag til luftkanal
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Længde (L) | 208 mm |
Bredde (B) | 30 mm |
Tykkelse (t) | 2,5 mm |
Rundt huldiameter (RL) | 4,2 mm |
Hullængde (LL) | 24 mm |
Hulbredde (LB) | 8,5 mm |
Hulafstand (LA1) | 42 mm |
Hulafstand 2 (LA2) | 19 mm |
Hulafstand 3 (LA3) | 14 mm |
Vægt | 133 g |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)