Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VARIFIX®-hammerhovedfastgørelse, standard færdigsamlet med møtrik og spændskive, zinkbelagt

VARIFIX-hammerhovedf., stål forz. standardfastg.
STANDARDFIX T-BOLT 41/22-41/124 M10X40

Varenr. 0862100040

EAN 4024835219679

Prisvisning for kunder efter login
VARIFIX®-hammerhovedfastgørelse, standard færdigsamlet med møtrik og spændskive, zinkbelagt

Varenr. 0862100040

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Gevindbolt styrkeklasse 4.6



Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Anbefalet til direkte fastgørelse af rørbøjler

Egnet til montageskinne

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm

Nominel diameter (G)

10 mm

Længde (hammerhoved og gevindbolt) (LG)

40 mm

Skivediameter (d2)

40 mm

Længde (L)

35 mm

Bredde (B)

20 mm

Tykkelse (t)

6 mm

Skivetykkelse (h1)

3 mm

Overflade

Zinkbelagt

Materiale

Stål

Vægt

81 g

Gevindtype

M

Bæredygtighed

Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger