Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VARIFIX®-hammerhovedfastgørelse, standard Færdigsamlet med møtrik og skive, forzinket

VARIFIX-hammerhovedf., stål forz. standardfastg.
T-BOLT KOMPLET 26/18-28/28 M8X40
VARIFIX

Varenr. 0862100003
EAN 4024835219525
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Gevindbolt styrkeklasse 4.6



Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Anbefalet til direkte fastgørelse af rørbøjler

Egnet til montageskinne

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Nominel diameter (G)

8 mm

Længde (hammerhoved og gevindbolt) (LG)

40 mm

Skivediameter (d2)

25 mm

Længde (L)

22 mm

Bredde (B)

13 mm

Tykkelse (t)

4 mm

Skivetykkelse (h1)

1.5 mm

Overflade

Galvaniseret

Materiale

Stål

Vægt

28 g

Gevindtype

M

Bæredygtighed

Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger